ロート 大のおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
1,812件の「ロート 大」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏斗 じょうご」、「大型 じょうご」、「導電ロート」などの商品も取り扱っております。

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質 LDPE 寸法(mm) (円錐部)370Φ(O.D.)×120H 全長(mm) 390 容量(L) 25 呼び径(mm) 360 足外径(Φmm) 51 フランジ外径(Φmm) 433
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷



1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷

ニッコーポリロート
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質 PE(ポリエチレン)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷


ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等 材質 ポリエチレン(PE) 仕様 スピードタイプ 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質 ステンレス(SUS304) 最大口径(mm) 155 全長(mm) 110 高さ(mm) 110 タイプ 広口 足長(mm) 38 パイプ径(Φmm) 38 足径(Φmm) 38 TKG品番 9-0507-0401 TKG品番(2017) 6-0454-0501
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質 ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質 PE 口径(Φmm) 215 足径(Φmm) (足口)31、(足下)23
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質 ステンレス(SUS304) 最大口径(mm) 210 全長(mm) 174 タイプ 広口 足長(mm) 65 足径(Φmm) 48 アズワン品番 5-4012-01 TKG品番 9-0507-0501 TKG品番(2017) 6-0454-0601
1個
4,198 税込4,618
当日出荷